- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- バイアル瓶 ゴム栓 アルミキャップのおすすめ人気ランキング
バイアル瓶 ゴム栓 アルミキャップのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新121件の「バイアル瓶 ゴム栓 アルミキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミキャップ」、「バイアル アルミキャップ」、「バイアル キャップ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)硼珪酸ガラス
マルエム[理化学・容器]広口バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)
ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です
仕様ゴム栓、アルミシール付き材質(本体)硼珪酸ガラスゴム栓(No.)No.33-Sキャップ口内径:22.2mmアルミキャップ径(Φmm)No.33-OFF
操作はとても簡単、ハンドルを握り締めるだけです。
アルミキャップを締めるときに使用します。
内容締める
三田理化工業ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き)
純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。
付属品フリップキャップ(Φ19.5mm)材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴムキャップ口内径:12.5mm口形状クリンプ口
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
NEG(日電理化硝子)フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)
Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
KEBBY INDUSTRIESバイアルボトル締機
適合バイアル瓶No.2~No.8
NEG(日電理化硝子)フリップキャップ
口外径(Φmm)バイアル:32適合バイアル瓶100ml(ロット瓶用)
1ケース(25本)
¥1,598税込¥1,758
7日以内出荷
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
用途直口用
アズワンバイアル瓶用ボトル締機
用途締める容量(mL)ボトル締機20用型番20-AJRCアズワン品番2-869-12
1個
¥36,630税込¥40,293
当日出荷
三商フリップトップ用
新タイプの締機です。キャップには、フリップキャップを使用します。プラスチックのクリップトップ部分をとるとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にフリップキャップをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
用途外す種別ハンドクリッパー口径(Φmm)20
1個
¥48,980税込¥53,878
7日以内出荷
従来のタイプの締機です。キャップには、アルミシールを使用しています。アルミシールのセンター部分を引っ張るとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にアルミシールをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。




![バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33148193-091216-02.jpg)
![バイアル瓶用 アルミキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26979277-181126-02.jpg)
![広口バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34876161-100331-02.jpg)




![バイアル瓶用 栓 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33148306-091216-02.jpg)




![バイアル瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26983416-160808-02.jpg)
![アルミキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33468845-150318-02.jpg)